詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DC-21

品名 : 2700x2700x1800mm テント(迷彩色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 使用時:2700×2700×1800(H)mm
       収納時:φ200×650mm
重量 5.08kg
材質 ナイロン
4~5人用
両サイドに通気窓あり(カーテン付)
収納袋付
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 03:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915DC-22
  • 品番

    EA915DC-22

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像
  • 出入口CLOSE
  • 収納袋

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top