詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DL-1A

品名 : テント用防水&応急補修セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容 シームシーラー40ml、リペアテープ(ネイビー×2枚、ベージュ×1枚) リペアテープサイズ 75(W)×450(L)mm
テント・タープの防水処理・修理に
リペアテープ材質 ナイロン生地×粘着テープ シームシーラー成分 合成ゴム(ニトリルゴム)7%、イソプロピルアルコール24%、トルエン19%、アルコール12%、ポリビニルアセテート27%、ポリエチレングリコール11%
毒性 有り 用途 化学繊維に施された縫製線の目止め防水加工に限る
シームシーラーは生地の表面から塗ると仕上りが美しくないことがあります。外側から見えないように裏面から塗ることをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 10:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MT-111
  • 品番

    EA944MT-111

  • コメント

    サイズ:110x160mm 2枚入

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top