詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DP-7A

品名 : 400x300x120mm インフレート枕

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 72884220
サイズ 400×300×70~120(H)mm 収納サイズ φ85×300mm
重量 235g 材質 ポリエステル、ウレタンフォーム
自動で膨らむ、快適なエアクッション枕
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 19:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915DP-7B
  • 品番

    EA915DP-7B

  • コメント

    変更点:カラーの変更

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top