品番 : EA915EM-105
品名 : ネッククーラー(スリム/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | TKNNC22BK |
|---|---|---|---|
| 電源 | 専用バッテリー(3.7V/2000mAh/リチウムイオン) | モード | 強モード・弱モード・ゆらぎモード |
| 使用時間 | 専用バッテリー使用時: 強モード約1時間、弱モード約2時間 モバイルバッテリー(別売): 強モード約5時間15分、弱モード約10時間30分 ※モバイルバッテリー10.000mAh使用時※強モード時、モバイルバッテリー(別売)の容量に依存します。※周囲の環境により異なります。 |
専用バッテリー充電時間 | 約4時間(環境により変わります) |
| サイズ | 最小:130×45×80mm 最大:160×45×160mm |
首回りサイズ | 最小:約37cm 最大:約50cm |
| 材質 | 本体:ABS、冷却プレート:アルミ | 重量(g) | 本体:約140 専用バッテリー:約80 |
| 冷却プレート温度目安 | 強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-4~-8.5℃ |
使用温度範囲 | 外気温35℃以下 |
| 付属品 | 本体、専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、日本語説明書 | ||
| 体感温度-17℃! | |||
| スイッチを入れたら2秒で冷える! | |||
| 室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。 | |||
| 専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー! | |||
| 防塵防水等級IP33 | |||
| アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915EM-106 : ネッククーラー(スリム/バッテリーセット) |

