品番 : EA915EM-19
品名 : クールネックバンド(ブルー)
仕様
| 首回り適応サイズ | 300~450mm | サイズ | 本体:約48×330mm ホルダーリング:約φ96mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース、高分子吸水ポリマー、レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン |
重量 | 18g |
| カラー | ブルー | ||
| 透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。 | |||
| 優れた耐久撥水性で石鹸での手洗いも可能です。 | |||
| 安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止) | |||
| 濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用いただけます。 | |||
| ※1回の吸水で6~8時間保水効果があります。(使用環境により変化します) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/28 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
