品番 : EA915EM-91
品名 : 145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用)
ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
仕様
| サイズ | 広げた状態:約280×145mm 折りたたんだ状態:約280×70mm |
重量 | 約13g |
|---|---|---|---|
| 材質 | マイクロファイバー | 保冷時間 | 5時間 |
| 抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎます。 | |||
| 湿度に応じて、最大5時間保冷時間が持続します。 | |||
| 2~3分間水に浸して、空気中で10~15秒間振ってご使用ください。 | |||
| ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます | |||
| 洗って再利用可能です。 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 107 (2026/11/17 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2162ページ 2220ページ 2488ページ | ||||
