品番 : EA915G-111
品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MCW-WR-009 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 250mm |
| 厚み | 0.9mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 80mm | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム |
| マジックテープ止 | |||
| 親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です。 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
