品番 : EA915G-121
品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MFF-95-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
| 全長 | 250mm | 厚み | 0.7mm |
| 掌周り | 220mm | 中指長さ | 80mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム |
||
| ゴム絞り | |||
| 内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。 | |||
| 親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応 | |||
| FASTFITシリーズ(FASTFIT INSULATED) | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/15 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
