詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-122

品名 : [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MFF-95-010
シリーズ FASTFIT サイズ L
全長 260mm 厚み 0.7mm
掌周り 230mm 中指長さ 85mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
ゴム絞り
内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
FASTFITシリーズ(FASTFIT INSULATED)
洗濯機洗い可
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 11:34現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top