詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GE-16

品名 : 耳カバー(防寒・ヘルメット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.DX-5
用途 寒い時期の屋外作業や冷凍作業等の防寒に。 材質 表地:ポリウレタン
裏地(ボア):アクリル他、
取付部品:ポリオレフィン系フィルムシート
重量 約95g
裏地(ボア)には汗を吸収し発熱する素材を使用しています。
シートと本体はファスナー式で取り外し可能。
アゴの下部分マジックテープ止め。
ヘルメット取付部品には低温時に強いポリオレフィン系フィルムに繊維が入ったシールを使用。
東洋紡エクス(R)糸使用(発熱繊維)
ヘルメットに取付、寒い時期の屋外作業や冷凍作業などの防寒にご使用ください。
※ヘルメット別売
※一部取付けられないヘルメットもあります。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ

代替品

EA915GE-41
  • 品番

    EA915GE-41

  • コメント

    変更点:材質・取付け方法

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top