品番 : EA915GF-44
品名 : [L] 手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛ポリエステル)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ108 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 270 |
| 掌周り(mm) | 236 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 表:ポリウレタン 裏:起毛ポリエステル |
| 適応温度 | -60℃ | 色 | 黄色 |
| 滑り止めシワ加工 | |||
| -60℃の寒さでも硬くならないポリウレタン製 | |||
| 裏地にフリース素材を使用し、保温性を高めています。 | |||
| シワ状表面加工で柔らかく、手の曲げ伸ばしがスムーズです。 | |||
| インナーがない単層構造で、フィット感を高めました。 | |||
| ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
