詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-5

品名 : [M] 手袋(防寒 -32゚C/合成皮革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
指の関節部分はマチ付で手が握りやすくなっています

仕様

材質 合成繊維
防水、防風
拳部分はケブラーで補強
手の平、指先滑り止め補強
指の関節部分はマチ付で手が握りやすくなっています。
サイズ M 全長 260mm
厚み 2.8mm 掌周り 260mm
中指長さ 95mm 重量 約233g
適応温度 約-32℃
追加説明
カタログ価格

8,320 (税抜)/ 9,152 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:51現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top