詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-62

品名 : [L] 手袋(防寒 -23℃/スパンデックス・PVC・フリース)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
通気性、防水性があり、暖かい手袋です

仕様

材質 手の平:スパンデックス、塩化ビニールで補強
      手の甲:スパンデックス、裏:フリース
適応温度 約-23℃
サイズ L 全長 260mm
厚み 3mm 掌周り 240mm
中指長さ 95mm
マジックテープ止
通気性、防水性があり、暖かい手袋
追加説明
カタログ価格

5,780 (税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915GF-82
  • 品番

    EA915GF-82

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top