詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-91

品名 : [L] 手袋(防寒-9゚C)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応温度 -9℃ 厚み 3.5mm
★ミトンから指なし手袋に形を変えることができます。
二重ニット製袖口
サイズ L 全長(mm) 250
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 115
材質 100%ラグウール
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 18:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA915GN-12
  • 品番

    EA915GN-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top