品番 : EA916-1
品名 : アーミーナイフ(チャンプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ビクトリノックス(VICTORINOX) | 型番 | 1.6795 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スイスチャンプ | ||
| 33機能 | |||
| ハンドル | 91mm | ||
| 追加説明 |
●サイズ(LxWxH)…91 x 27 x 33 mm ●わずか91mmのボディに、大小のブレードはもちろん、はさみからプライヤー、のこぎり、カン切り、コルク抜き、せん抜き、ルーペまで。 チャンプと呼ぶにふさわしい最高峰モデルです。 ●ツール 1.ラージブレード(大刃) 2.スモールブレード(小刃) 3.コルク抜き 4.リーマー(穴あけ) 5.のこぎり 6.精密ドライバー 7.プラスドライバー 8.のみ 9.キーリング 10.ツースピック 11.ピンセット(毛抜き) 12.メガネドライバー 13.ピン 14.マルチフック 15.プライヤー 16.-端子つぶし 17.-ワイヤーカッター 18.はさみ 19.スペースボールペン 20.うろこ落とし 21.-はり外し 22.-スケール(cm + inches) 23.ルーペ 5x 24.つめやすり 25.-金属やすり 26.-つめそうじ 27.-金属のこぎり 28.ソーイングアイ(糸穴) 29.カン切り 30.-マイナスドライバー(小) 31.せん抜き 32.-マイナスドライバー 33.-ワイヤーストリッパー ●カラー…レッド ●長さ…91mm ●高さ…33 mm ●重量…198 g ●幅…27mm |
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

