詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916CA-16A

品名 : 215mm ナイフシャープナー

仕様

粒度 #200 砥石サイズ 80×16×4.5mm
全長 215mm 材質 SK-2
重量 83g
水をつかわずさっとなぞるだけで、刃物の切れ味が復活します。
一般家庭刃物、包丁、鎌、刈込はさみ研ぎ等に。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top