詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916CA-21

品名 : 8x110mm パン切り包丁シャープナー

仕様

刃幅 8mm 刃長 110mm
全長 205mm
荒研ぎと仕上げがこれ一本でOK!ダイヤモンドシャープナー 
パン切り包丁・冷凍包丁対応
ステンレス包丁、チタン包丁、はさみの切れ味が甦ります。
台所の包丁差しに収納可能
追加説明
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像
  • パン切り包丁研ぎに
  • 包丁研ぎに
  • ハサミ研ぎに
  • 台所の包丁差しに収納可能

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top