品番 : EA916FA-3
品名 : 1100-1350mm トレッキングポール(伸縮型/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UM-2304 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミニウム合金、 グリップ:コルク |
||
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝の負担を軽減します。 | |||
全長(mm) | 1100~1350 | 収納サイズ(mm) | 820 |
1本重量(g) | 230 | 入数 | 2本組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 15:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA916FA-11 : プロテクター(トレッキングステッキ用) |
オプション | EA916FA-12 : 雪原バスケット(トレッキングステッキ用) |
拡大