詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HC-51

品名 : 142mm 耳かき(煤竹/2本)

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-2153
全長(mm) 142 重量 0.5g
材質 煤竹(手磨き仕上) 入数 2本
軸を細く、皿部を薄く小さく、極上の使用感をだすために限界まで細く磨きあげた、こだわりの耳かきです。
極細の煤竹耳かき。
本手造り・手磨き仕上げ・絶妙なしなりのこだわりの逸品です。
一本一本、熟練の職人が精密に成型。
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 05:44現在)

商品入数 2 販売単位 個
カタログページ 2130ページ

代替品

EA916HC-51A
  • 品番

    EA916HC-51A

  • コメント

    変更点:パッケージ、JAN、品番

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top