詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HC-66

品名 : 75mm 毛抜き(ツノ付)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 仕様 先平(ツノ付)
全長 75mm 材質 ステンレス(SUS410)
先幅10mmの幅広+細部をつかみやすいツノ付タイプ
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/08 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2130ページ
ウェブカタログ画像
  • 先幅10mmの幅広+細部をつかみやすいツノ付タイプ
  • 先平(ツノ付)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top