詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-20

品名 : 2本組 理髪はさみセット

仕様

セット内容 散髪鋏、スキ鋏 全長 散髪鋏:180mm
スキ鋏:170mm
刃長 散髪鋏:78mm
スキ鋏:63mm
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 07:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2130ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top