品番 : EA916HD-22
品名 : 110mm 糸切りはさみ(安全キャップ付)
仕様
| 全長 | 110mm | 刃長 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ハイカーボンステンレス鋼 柄:ABS樹脂 |
カラー | ピンク |
| 重量 | 約15g(本体のみ) | ||
| 特殊バネを使用し、かろやかに切れ、手が疲れません。 | |||
| キャップの裏にマグネットが付いています。冷蔵庫にもピタッ!!とメモ止め、台所のお供に。また、針やピンなどを拾う時にもご利用いただけます。 | |||
| 最新の技術により、従来の打物の使いよさ、切れ味を重視し、新しいデザイン、機能性を兼ね備えた画期的なはさみです。 | |||
| 安全なキャップ付きなので小さな子供がいるご家庭でも安心して使え、安全に保管できます。また携帯にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/06/01 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
