詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-25

品名 : 105mm にぎり鋏

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 15141
用途 洋裁、和裁の糸切りに 全長 105mm
刃長 37mm 材質 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼
柄部:ガラス繊維入りナイロン樹脂
ステンレス製の糸切りはさみ
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ・耐摩耗性を向上
バネがよく効き、剛性に優れたハンドル
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 12:20現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top