品番 : EA916HH-26
品名 : 110mm ニッパー型爪切り(ヤスリ付)
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-1027 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | カーブ刃 | 全長(mm) | 110 |
| 刃幅 | 15mm | やすりサイズ | 全長110mm・刃幅10mm |
| 材質 | 爪切り:ステンレス刃物鋼 やすり:ステンレス鋼(三段目立て) |
重量 | ニッパー:63g やすり:7g |
| ねじりコイルバネの弾力で楽に切れます。 | |||
| ニッパータイプのつめきり 細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。 | |||
| 熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。 | |||
| 耐久性も長く、開閉をスムーズにでき長時間使用しても疲れにくく、爪を楽にカットできます。ご使用時はバネを起こしてご使用ください。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2129ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
