品番 : EA916HH-28
品名 : 110mm ニッパー型爪切り
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-1025 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | カーブ刃 | 全長(mm) | 110 |
| 材質 | 刃部:ステンレス刃物鋼 バネ:ステンレス キャップ:エラストマー |
重量 | 62g |
| キャップ付 | |||
| バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。 | |||
| 熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。 | |||
| 耐久性も長く、開閉をスムーズにでき長時間使用しても疲れにくく、爪を楽にカットできます。 | |||
| ご使用時はバネを起こしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/15 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2129ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
