詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-32

品名 : 145mm 爪ヤスリ

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-1037
全長(mm) 145 やすり長(mm) ソフト面:82
ハード面:65
材質 刃:ステンレス鋼
やすり:クロスカット(三段目立て)・ステンレス特殊加工(エッチング)
グリップ:エラストマー
重量 10g
ハード面は三段目立て仕上げ、ソフト面はエッチング加工の2面やすりです。
爪の長さ・形を整えるつめきり後の仕上げに
日本製
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/14 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top