品番 : EA916HH-37
品名 : 150mm 爪やすり(ツーウェイ/折畳式)
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-1038 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 150 | やすり長(mm) | 60 |
| 材質 | ステンレス、ABS樹脂、亜鉛合金 | 重量 | 25g |
| 力が入りやすく設定した約20度と角度のついた爪やすりです。 | |||
| 粗さの異なる2種類のエッチングが爪を美しく仕上げます。 | |||
| 山型のエッチング加工は粗削りに、溝型のエッチングは仕上げにピッタリの2WAYタイプです。 | |||
| 折りたためて保管にも持ち運びにも便利です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2129ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
