詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-6

品名 : 95mm 爪切り

仕様

メーカー グリーンベル 型番 NC-128
全長(mm) 95 キャッチャーケース あり
刃幅 12mm 材質 刃:特殊浸炭材(ニッケルメッキ仕上)
やすり:ステンレス特殊加工(エッチング)
テコ:亜鉛合金
キャッチャー:ABS樹脂
重量 54g
心地よい切れ味で快適。
職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切れ味抜群で鋭い切れ味が長続きします。
爪飛びを防ぐキャッチャーケース付
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/11 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2130ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top