品番 : EA916J-10
品名 : φ20.5x11.5mm プラボビン(厚型/6個)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 37-015 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ20.5×11.5mm | 穴径 | 6.2mm |
| 材質 | ポリカーポネート | 入数 | 6個 |
| 半回転ボビンケースを使用するミシンに。 | |||
| 水平釜タイプにも使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA916J-6 : 178x 98x 30mm ボビン収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
6個入り
