詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916J-9

品名 : φ21.0x 9.2mm プラボビン(薄型/6個)

仕様

メーカー クローバー(Clover) 型番 37-017
サイズ φ21.0×9.2mm 穴径 6.0mm
材質 ポリカーボネート 入数 6個
薄型
水平釜用プラボビン
全回転ボビンケースを使用するミシンに。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 13:42現在)

商品入数 6 販売単位 袋
カタログページ 2097ページ
ウェブカタログ画像
※6個入
  • ※6個入
  • ※6個入
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top