品番 : EA916JA-11
品名 : 89mm 皮革用錐
仕様
| 手仕上げで細密に作りあげられています。 | |||
| 材質 | スチール | 先端 | ダイヤモンド型(先曲り) |
|---|---|---|---|
| 適合ハンドル | EA916JA-32、-33 | 全長 | 89mm |
| 入数 | 1本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/19 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA916JA-32 : 錐用ハンドル |
| 本体 | EA916JA-33 : 錐用ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
