詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JC-1

品名 : 縫針セット(革・キャンバス)

仕様

<セット内容>
室内装飾用カーブ針 90×φ1.8mm(1本)・75×φ1.8mm(1本)、
剥製用針 90mm(1本)、
天幕・キャンバス・帆用 55mm(1本)、
カーペット・絨毯用 60×φ1.2mm(1本)
スチール製
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/10 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2096ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top