詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JC-4

品名 : 縫針セット(革・キャンバス)

仕様

針先形状 ダイヤモンドポイント サイズ φ1.2×75mm、φ1.4×100mm、φ1.6×125mm、φ1.8×150mm
用途 革、キャンバス、天幕等用
スチール製
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/24 01:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2096ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top