詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JF-12

品名 : 36mm まち針(100本)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 22-735
全長 36mm 入数 100本
ヘッドサイズ φ2mm 材質 針:鋼(ニッケルメッキ)
頭部:ガラス
ケース:ポリプロピレン
太さ 0.5mm
プラスチックケース入
頭がガラス製の極細タイプ
薄地に最適です。
布通りがよく生地を傷めにくい
使い勝手がよく、広い用途におすすめできます。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/22 02:39現在)

商品入数 100 販売単位 個
カタログページ 2096ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top