詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JG-1

品名 : 212mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 CH-10
全長(mm) 212 刃長(mm) 90
収納時(mm) 123 材質 刃部:ジルコニアセラミック
本体:ABS樹脂
重量 45g
両刃形状
フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等として
安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉)
刃部の取扱いには注意してください。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/01/26 15:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top