詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JH-12

品名 : 187mm はさみ・万能(チタン合金製)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 G-SB
全長 187mm 刃長 50mm
刃厚 2mm 刃材質 チタン合金
ハンドル材質 エラストマー樹脂 ハンドルカラー ブラック
重量 46g
紙・プラスチック・布などの切断や、花・果・菜の収穫にもお使い頂ける万能はさみ
全身(刃・支点・樹脂ハンドル共に)抗菌仕様で清潔。食品用刃物としても最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。
金属・ガラス・陶器など硬い物は刃先に当てないでください。
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/16 23:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2088ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top