品番 : EA916JK-11
品名 : 7本入 特殊針セット
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-305 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・マットレス針(大)(1.24×75.8mm) ・マットレス針(小)(1.14×54.6mm) ・革縫針(0.97×45.5mm) ・カーペット針(三角)(1.24×51.5mm) ・カーペット針(丸)(1.35×51.5mm) ・太番手用とじ針(2.4×70mm) ・包装針(1.83×76mm) |
材質 | 鋼(ニッケルメッキ) |
| マットレスなどの補修用から厚手の布、革、あみ物用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/26 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
