品番 : EA916JK-12
品名 : 20本組 縫針セット
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 13-212 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | ●φ0.76×31.8×4本 ●φ0.84×41.3×1本 ●φ0.69×38.1×1本 ●φ0.61×36.5×1本 ●φ0.84×51.5×3本 ●φ0.56×54.5×3本 ●φ0.71×39.4×3本 ●φ0.56×39.4×4本 |
材質 | 針:鋼(ニッケルメッキ) ケース:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン |
| 20本セット | |||
| 種類、用途別に整理ができる便利なケース | |||
| 各ポケットにふたが付いているので、針の出し入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2095ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
