品番 : EA916JK-121
品名 : x2.5/ 46mm ハンドルーペ(指先装着型)
仕様
| 倍率 | 2.5倍 | レンズ | φ46mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 96mm | 重量 | 14g |
| カラー | ホワイト | 材質 | 本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス |
| 指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。 | |||
| 針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。 | |||
| スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。 | |||
| ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。 | |||
| 指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。 | |||
| レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。 | |||
| 重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
