詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-2

品名 : 裁縫セット

おしゃれなスケルトンケース入り。

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 38-121
セット内容 ・36mm縫い針×3本
・55mm糸切りはさみ
・45mm糸通し(スレダー)
・φ11.5mmボタン×2個
・31mm安全ピン(大)×1本
・23mm安全ピン(小)×1本
・45mm糸抜
・4色糸巻
材質 ぬい針:鋼(ニッケルメッキ) 
スレダー:[本体]アルミニウム[線材]ステンレス鋼 
糸切はさみ:[刃]ステンレス鋼[柄]ABS樹脂 
ボタン:ポリエステル 
安全ピン・糸抜:鋼(ニッケルメッキ) 
4色糸:ポリエステル 
ケース・プレート・糸巻ホルダー:ABS樹脂
携帯に便利なコンパクトサイズ
はさみ、縫い針など中身にもこだわっています。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/22 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2095ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top