詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-20

品名 : 120mm リッパー

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 21-501
全長 120mm 先端径 37mm
材質 刃部:鋼 
柄部:ABS樹脂 
キャップ:ABS樹脂(シボ仕上げ)
はさみで切りにくいボタンや縫い目、しつけ糸の糸切りに便利です。
生地を傷めない為に小さな玉を付けています。
※キャップ形状が順次変更になります。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/09 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2096ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top