詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-23

品名 : ダブルスレダー(太針・細針用)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 15-011
材質 柄部:ABS樹脂
キャップ:ABS樹脂
線材:ステンレス
太針・ミシン針用(太さ:0.13mm)と細針用(太さ:0.1mm)をひとつにしました
針の糸通しが簡単
保護キャップ付
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2096ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top