詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-24

品名 : スレダー(糸切カッター付/2個)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 15-020
サイズ 持ち手部:20×20mm
スレダー部:12mm
線材太さ 0.13mm
材質 樹脂部:ABS樹脂 
線材:ステンレス鋼 
刃:鋼
入数 赤・白 各1個
糸切り用カッター付
糸通しを楽にするスレダーに便利な糸切り機能付
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 15:40現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2096ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top