詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-25

品名 : 80x25x60mm 糸通し

仕様

メーカー クローバー(Clover) 型番 10-517
サイズ 80×25×60mm 適用サイズ 針穴φ0.51~0.89mm(楕円)
材質 本体ケース:ポリカーボネート
ボタン:ABS樹脂
機構部品:ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼
細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単
1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2095ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top