詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-28

品名 : ゴム通し(はさみ式)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 35-106
サイズ 15×78mm 材質 ステンレス鋼、ポリアセタール
広い幅(15mm以上)のゴムをしっかり挟んで通します
途中でねじれにくく、スムーズに通せます
テープワークにも便利なツール。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2097ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top