品番 : EA916JK-29
品名 : ゴム通し(クリップ式)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 35-114 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 166㎜ | 適用ゴム幅 | 15㎜以上 |
| 材質 | ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 166×7×10 |
| 15mm以上の幅広ゴムを、強力クリップでしっかりはさんですばやく通せるゴム通しです。 | |||
| 強力クリップではさむので、通す途中でゴムが落ちず、ゴムを折らずにそのまま通せます。 | |||
| ウエストゴムのソーイング・補修に。 | |||
| 先端が長く柔軟な樹脂製なので、ウエストなどのカーブに自然に沿って通せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
