詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JK-30

品名 : 31x7mm ゴムつなぎ(30個入)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 26-005
適用バンド 4~12コール(3~11mm) 入数 30個
サイズ 31×7mm 材質 ポリアセタール
ゴムひもに結び目ができないので、ウエスト部がスッキリ
長さ調整も簡単にできます
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 18:37現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 2097ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top