品番 : EA916JK-94
品名 : 56mm 仮止めクリップロング(8個)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 22-737 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・まち針で止めにくい生地の仮止めに ・厚地、ファスナー、ふちどり、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに |
クリップ幅 | 12mm |
| 開口幅 | 最大16mm | 全長 | 56mm |
| 材質 | ポリカーボネート、鋼(ニッケルメッキ) | カラー | レッド・ピンク |
| 入数 | 8個(2色×4個) | ||
| まち針の代わりに使える安全な仮止めクリップ | |||
| 幅のあるものも深くはさめるロングタイプ | |||
| スカートの裾や袋口などぬいしろ幅の広いところや、バッグの持ち手付けなど布端から深く押さえたい時にオススメです。 | |||
| クリップなので、外し忘れがおきにくく、手や指を刺してしまう心配もありません。 | |||
| 生地が浮きにく布送りしやすいフラットな台座 | |||
| 5・7・10・15・20・25・30mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛り付き | |||
| 台座に便利なリング穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
スタンダード、ミニ、ロングの3サイズの動画です
仮止めクリップ使い方Tips

画像はレッドです。