品番 : EA916X-19
品名 : 15W メガホン
カタログ訂正
●サイズ…(誤)φ210×319mm→(正)φ210×355mm(No.56、No.57 9048)
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-3115 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単2乾電池×6本または 単3乾電池×6本(電池アダプター付、電池別売) |
出力 | 定格:15W 最大:23W |
| 電池持続時間(JEITA) | (単2形乾電池使用時) 約13時間 (単3形乾電池使用時) 約4時間 |
通達距離(JEITA) | 約400m |
| 磁器回路 | ネオジュームマグネット、内磁型 | ダイアフラム | ポリイミドフィルム (振動板、ボビン) |
| 抗菌処理 | マウス部、ハンドル部 | 信号音 | 無し |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ |
サイズ | φ210(W)×355(D)×291(H)mm(マイクロホン装着時) |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 本体:約940g(電池別) マイク:150g(コードを除く) |
| 付属品 | 単3電池用アダプター×3個 | ||
| 定格出力15Wの、マイクが着脱自由なハンド型メガホン | |||
| マイクをはずしてショルダー型としても使用できます。 | |||
| 新開発のポリイミドフィルム製振動板とネオジュームマグネット磁気回路の採用により、軽量、高音質を実現。 | |||
| 付属のバッテリーアダプターを使用すると、単3形乾電池も使用可能。 より軽量となり、取り扱いやすくなります。 |
|||
| ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 | |||
| ※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
