品番 : EA916X-200
品名 : 126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)
仕様
メーカー | TOA | 型番 | SP-1100 |
---|---|---|---|
対応メガホン | EA916X-5、X-6、X-7、X-8 | ||
メガホンを身近な場所に設置できる壁掛金具です。 | |||
材質 | ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂 | サイズ | 126(W)×156(D)×420(H)mm(防塵カバー・ホルダーを広げた時) |
重量 | 410g | 付属品 | 壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本 |
防塵カバー付でマイク部分の埃を避ける等、衛生的な使用が可能です。 | |||
メガホン別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/09/19 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2025ページ |